AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10704N SUPPORTO RIBASS. 4MOD CON VITI - 10704N

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10704N SUPPORTO RIBASS. 4MOD CON VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335021411

Codice prodotto

UTD10704N

Cod. produttore

10704N

Produttore

UTD

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Supporto slim 4 moduli con viti