URMET SPA - UTD1068/904 KIT 1068 IMPIANTO INTERMEDIO - 1068/904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Dispositivo di chiamata integrato - sì
Tensione di esercizio - 230 V
Memoria eventi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156068326
Codice prodotto
UTD1068/904
Cod. produttore
1068/904
Produttore
UTD
Numero di zone:
4
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
280 mm
Larghezza:
435 mm
Profondità:
325 mm


