AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1068/902 KIT 1068 IMPIANTO BASE - 1068/902

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1068/902 KIT 1068 IMPIANTO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068333

Codice prodotto

UTD1068/902

Cod. produttore

1068/902

Produttore

UTD

Numero di zone:

4

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

280 mm

Larghezza:

435 mm

Profondità:

325 mm

Kit antintrusione 1068 HOME BASIC, composto da:1 centrale di gestione cod. 1068/005, 1 tastiera LCD cod. 1068/021, 1 interfaccia IP/Wifi cod. 1068/013, 3 doppia tecnologia cod. 1033/132, 1 Sirena esterna autoalimentata cod. 1033/414 e 1 griglia di protezione per la sirena cod. 1033/417