AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1067/032A CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI - 1067/032A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1067/032A CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 6

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053254

Codice prodotto

UTD1067/032A

Cod. produttore

1067/032A

Produttore

UTD

Numero di zone:

6

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

100 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

360 mm

Centrale a 8 linee (espandibili a 64) Caratteristiche: 8 zone distinte; 8 ingressi programmabili (normalmente chiuso-aperto, singolo-doppio bilanciamento, tapparella ed inerziali); 1 ingresso sabotaggio; n° max inseritori (a chiave e/o trasponder): 16; n° max tastiere: 8; n° max chiavi: 32; n° max uscite: 6 programmabili (2 relè - 4 elettriche open collector) espandibili a 27; n° max espansioni: 7; batteria: 12Vcc-7,2Ah; alimentazione: 230Vca con alimentatore da 1,5A; grado protezione: IP40/IK06; corrente per dispositivi esterni: 450mA; dimensioni (L x A x P): 338 x 240 x 90 mm. Funzioni teleassistenza, telesorveglianza, tele-gestione e controllo remoto via PSTN, GSM e WEB tramite APP. Programmazione mediante interfacce USB, PSTN, GSM e WEB con sw dedicato FastPro.