URMET SPA - UTD10612AC TERMOST.EL.USC.LCD RELE 3M AC - 10612AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con ricevitore - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033335038884
Codice prodotto
UTD10612AC
Cod. produttore
10612AC
Produttore
UTD
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
2...35 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Numero di moduli:
3
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
68 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
51 mm
Classe del termostato:
IV


