AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10612 TERMOST.EL.LCD USC.RELE 3M ANT

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10612 TERMOST.EL.LCD USC.RELE 3M ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335038853

Codice prodotto

UTD10612

Cod. produttore

10612

Produttore

UTD

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

2...35 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

51 mm

Classe del termostato:

IV

Nea, termostato elettronico digitale 230Vac con supporto 3 moduli per scatola 503, antracite