AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10611AL TERMOSTATO EL USC. RELE 3M AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10611AL TERMOSTATO EL USC. RELE 3M AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335026812

Codice prodotto

UTD10611AL

Cod. produttore

10611AL

Produttore

UTD

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

10...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

60 mm

Classe del termostato:

II

Nea, termostato elettronico 230Vac con supporto 3 moduli per scatola 503, alluminio