URMET SPA - UTD1061/906 KIT FURTO EASY C/1061/103 E IR - 1061/906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 2
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Tensione di esercizio - 230 V
Con collegamento radio - no
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156052097
Codice prodotto
UTD1061/906
Cod. produttore
1061/906
Produttore
UTD
Numero di zone:
2
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Tensione di esercizio:
230 V
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Altezza:
240 mm
Larghezza:
340 mm
Profondità:
85 mm


