URMET SPA - UTD1061/904 KIT ANTINT.C/1061/006 LOW COST - 1061/904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di segnalazione antiaggressione - 1
Con collegamento radio - no
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
KIT Antintrusione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156046348
Codice prodotto
UTD1061/904
Cod. produttore
1061/904
Produttore
UTD
Numero di zone:
4
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di segnalazione antiaggressione:
1
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Altezza:
240 mm
Larghezza:
340 mm
Profondità:
85 mm


