AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1061/103 CENTRALE MICROPROCESS.3 LINEE - 1061/103

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1061/103 CENTRALE MICROPROCESS.3 LINEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 2

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156046911

Codice prodotto

UTD1061/103

Cod. produttore

1061/103

Produttore

UTD

Numero di zone:

2

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

140 mm

Larghezza:

395 mm

Profondità:

292 mm

CENTRALE A MICROPROCESSORE A 3 LINEE. Nuova centrale antintrusione di dimensioni compatte, semplice e intuitiva, idonea per applicazioni di piccole dimensioni.