AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1061/006A CENTRALE MULTIF. 6LINEE 4ZONE - 1061/006A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1061/006A CENTRALE MULTIF. 6LINEE 4ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156056972

Codice prodotto

UTD1061/006A

Cod. produttore

1061/006A

Produttore

UTD

Numero di zone:

4

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

140 mm

Larghezza:

395 mm

Profondità:

292 mm

La centrale 1061/006A è la soluzione ideale per impianti residenziali o piccole attività commerciali. Si tratta di un prodotto capace di coniugare un’estrema facilità di utilizzo con prestazioni tecnologiche di alto profilo. L’interfaccia utente è semplificata e permette un’intuitiva parzializzazione delle zone (fino a 4 liberamente associabili): la gestione del sistema avviene tramite chiave, transponder, tastiera e App (Urmet Secure). Sotto il profilo della sicurezza, il sistema è certificato EN50131,dialoga su linea bus e consente di collegare fino a 6 ingressi per rivelatori di allarme e 4 uscite per attuatori; inoltre è dotato di comunicatori vocali e digitali e gestisce le funzioni Antirapina, Soccorso e Tecnologico.