AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1060/82 LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1060/82 LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lettore

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Colore - Acciaio Inox

  • Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no

  • Compatibile con apparecchi acustici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156062096

Codice prodotto

UTD1060/82

Cod. produttore

1060/82

Produttore

UTD

Modello:

Lettore

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Colore:

Acciaio Inox

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

42 mm

Modulo testa di lettura IP per chiavi di prossimita. Dotato di contatto di rele (NO-NC) per azionamento serratura, ingresso per comando locale della serratura ed ingresso per sensore porta aperta.