AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1060/48 POSTO ESTERNO A/V IP ALPHA - 1060/48

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1060/48 POSTO ESTERNO A/V IP ALPHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Bianco

  • Con Fotocamera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066605

Codice prodotto

UTD1060/48

Cod. produttore

1060/48

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Costruzione modulare:

Colore:

Bianco

Con Fotocamera:

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Materiale parte frontale:

Plastica

Altezza:

90 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

25 mm

Modulo audio/video IP dedicato al sistema IPERCOM.E' dotato di telecamera grandangolare a colori con illuminazione della scena e sensore crepuscolare. Indicazione dello stato di impianto mediante tre led e relative icone retroilluminate. Alimentazione PoE. Cavetto di adattamento precablato verso connettore RJ45 femmina fornito a corredo.\nDa completare con frontalino estetico 1168/14x.\nPuò essere impiegato in pulsantiere a tasti fisici o come posto esterno di un modulo di chiamata digitale con display etastiera.