AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1060/21 POSTO ESTERNO MIKRA IP - 1060/21

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1060/21 POSTO ESTERNO MIKRA IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Altri

  • Con Fotocamera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156065219

Codice prodotto

UTD1060/21

Cod. produttore

1060/21

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Costruzione modulare:

no

Colore:

Altri

Con Fotocamera:

Con targhetta:

no

Con copertura:

Protezione antivandalo:

no

Altezza:

185 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

20 mm

Pulsantiera ad 1 tasto IP con meccanica in zamak dotata di telecamera a colori, unità parlo-ascolto, lettore di chiavi di prossimità MIFARE. Dotata di 2 uscite per comandare due varchi distinti. Indicazione dello stato impianto mediante icone retroilluminate. \nSistema Ipercom