AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1057/045 TELECOMANDO BIDIREZION. 5PULS. - 1057/045

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1057/045 TELECOMANDO BIDIREZION. 5PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Sistema radio -

  • Inseritore intelligente -

  • Inseritore meccanico - no

  • Visualizzazione dell'inserimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156037018

Codice prodotto

UTD1057/045

Cod. produttore

1057/045

Produttore

UTD

Inseritore elettronico:

Sistema radio:

Inseritore intelligente:

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Telecomando a 5 pulsanti. Frequenza di funzionamento: 433,050 434,790 MHz. Modalità di comunicazione: modulazione di frequenza FSK-NB. Numero canali radio 8. Portata Radio: fino a 250 m in aria libera. Alimentazione: pila litio 1057/615 in dotazione. Autonomia: fino a 2 anni. 5 tasti programmabili. 5 Led bicolore