URMET SPA - UTD10521.B PRESA PER RASOI, 230V, 3MOD. B - 10521.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033335006715
Codice prodotto
UTD10521.B
Cod. produttore
10521.B
Produttore
UTD
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
68 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
49 mm
Privo di alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
50 mm