AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/019A CENTRALE MIDDLE LEVEL 4G/IP - 1051/019A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/019A CENTRALE MIDDLE LEVEL 4G/IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Memoria eventi -

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068647

Codice prodotto

UTD1051/019A

Cod. produttore

1051/019A

Produttore

UTD

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

180 mm

Larghezza:

257 mm

Profondità:

35 mm

La centrale Zeno è la scelta ideale per tutti gli ambienti residenziali. Il sistema è bidirezionale, flessibile e facile da installare. La connettività è uno degli elementi base della sicurezza di Zeno: invio di allarme vocale, invio di SMS, invio di immagini, invio di mail, invio di protocolli numerici, invio di notifiche. Supervisione, Anti Jamming, Misura del segnale in campo, sono la base della sicurezza di Zeno. Il prodotto è compliant EN50131 grado 2