URMET SPA - UTD10460.B PRESA HI-FI X ALTOPARLANTE B - 10460.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335001574
Codice prodotto
UTD10460.B
Cod. produttore
10460.B
Produttore
UTD
Utilizzo:
Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
34 mm


