URMET SPA - UTD10450AL PRESA HDMI ALLUM.1 MODULO - 10450AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335037405
Codice prodotto
UTD10450AL
Cod. produttore
10450AL
Produttore
UTD
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
32 mm


