URMET SPA - UTD10450 PRESA HDMI ANTR. 1 MODULO - 10450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335037313
Codice prodotto
UTD10450
Cod. produttore
10450
Produttore
UTD
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
32 mm


