URMET SPA - UTD1043/830 CENTRALE MP MULTISCAN 8IN>104 - 1043/830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 8
Numero di indirizzi rivelatore - 104
Numero di uscite per segnalatori ottici - 4
Dispositivo di chiamata integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156019908
Codice prodotto
UTD1043/830
Cod. produttore
1043/830
Produttore
UTD
Numero di zone:
8
Numero di indirizzi rivelatore:
104
Numero di uscite per segnalatori ottici:
4
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
La centrale Multiscan è stata progettata per consentire la massima fl essibilità ed espandibilità degli impianti. Consente il collegamento di rilevatori di gas infiammabili, tossici o di ossigeno. Può gestire fino a 256 rilevatori con uscita proporzionale 4-20 mA. Il collegamento dei rivelatori e dei moduli remoti di input/output (moduli 1043/831 e 1043/832) avviene tramite 4 bus RS485 aperti oppure 2 chiusi. La centrale si confi gura tramite la tastiera e il display a cristalli liquidi posti sul pannello frontale o tramite software di gestione. Una linea seriale RS232 posta sul retro della centrale consente il collegamento ad un PC. La centrale è certificata SIL1 ed ATEX.