URMET SPA - UTD1043/824 CENTRALE MP 4ZONE ESP. 8ZONE - 1043/824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Con collegamento radio - no
Adatto per collegamento bus - no
Altezza - 225 mm
Larghezza - 360 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156019878
Codice prodotto
UTD1043/824
Cod. produttore
1043/824
Produttore
UTD
Numero di zone:
4
Con collegamento radio:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Altezza:
225 mm
Larghezza:
360 mm
Profondità:
110 mm
Con alimentatore:
sì
Tensione di esercizio:
12 V
Scheda d?espansione per centrale 1043/824Consente di espandere le zone da 4 a 8 e permette di implementare anche16 uscite open collector (max 20mA di corrente di uscita).DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE