URMET SPA - UTD1043/706 RIVELATORE CO 4-20MA IP55 - 1043/706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico
Colore - Altri
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156020003
Codice prodotto
UTD1043/706
Cod. produttore
1043/706
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico
Colore:
Altri
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
sì
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
sì
Larghezza:
170 mm
Altezza / Profondità:
106 mm


