AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/703 RIVELATORE GAS GPL 4-20MA IP55 - 1043/703

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/703 RIVELATORE GAS GPL 4-20MA IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156019977

Codice prodotto

UTD1043/703

Cod. produttore

1043/703

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

106 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

170 mm

Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore catalitico Nemoto. Assorbimento: 140mA@12Vcc; grasdo dio protezione IP55