URMET SPA - UTD1043/702 RIVEL.VAPO.BENZINA 4-20MA IP55 - 1043/702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021156019960
Codice prodotto
UTD1043/702
Cod. produttore
1043/702
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Altri
Rivelatore di Butano:
no
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
no
Gas esplosivo:
sì
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
no
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
106 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza / Profondità:
170 mm


