AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/547 INTERFACCIA LAN/TCP/IP - 1043/547

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/547 INTERFACCIA LAN/TCP/IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156040803

Codice prodotto

UTD1043/547

Cod. produttore

1043/547

Produttore

UTD

Il nuovo sistema digitale fire serie 500 rappresenta una chiara evoluzione sul mercato: nuovo nel design, nell?architettura tecnologica, è dotato di una piattaforma che consente di collegare in rete più modelli di centrale, garantendo un eccellente livello di prestazioni e semplicità di installazione, programmazione e gestione. Il sistema gestisce: 480 zone, ognuna configurabile in un specifico tipo di operatività (antincendio, tecnologico, ecc.), 240 gruppi di sensori, ognuno associabile liberamente a più zone, per fornire un alto livello di controllo incrociato, la ?soglia? di ogni singolo rivelatore, l?identificazione del rivelatore, del dispositivo, dei moduli di comunicazione e della zona, la memoria eventi (fino a 1.000), la funzione Hotel, la funzione giorno/notte.Ogni tipo di configurazione è facilmente programmabile tramite la tastiera della centrale, tramite PC (USB) e tramite la tastiera di un PC (PS2).Tutte le centrali sono predisposte per la comunicazione in rete tramite un?interfaccia LAN TCP/IP, di una porta di comunicazione per le funzioni Master/Slave, di una porta di connessione per una stampante, di una porta RS485 optoisolata per l?interfacciamento di pannelli ripetitori, di una porta USB per lo scarico dati e la configurazione dell?impianto tramite PC, di un interfaccia di comunicazione per la trasmissione degli eventi via GSM/PSTN. I nuovi software di configurazione e mappe grafiche arricchiscono il sistema nella gestione locale e remota dell?informazione. L?automatismo dell?autoapprendimento del punto è garantito a priori, con una linea collegabile in 3 diverse modalità: a loop chiuso, aperto entra/esci, aperto con collegamento in parallelo.Conforme alle norme EN54 parte 2-4Configurazione base: 4 linee loop (classe A) o 8 linee aperte (classe B), configurazionemax.: 12 linee loop (classe A) o 24 linee aperte (classe B), gestione di massimo 1536 puntiper loop (64 per linea aperta), autoapprendimento del punto e indirizzo logico del punto,configurazione delle linee a loop, aperte inentra-esci o con collegamento in parallelo,gestione di max 480 zone e 240 gruppi di sensori, 5 uscite di allarme, display LCD 40 x 4retroilluminato, registro dello storico fino a 1000 eventi, porta USB, porta LAN TCP-IP,alimentazione: 230Vca, corrente max erogabile: 2A @24Vcc, alloggiamento per 2 batterie da12Vcc-12Ah, conforme a norme EN54 parte 2-4, dimensioni (L x A x P): 485 x 345 x 145 cm.