URMET SPA - UTD1043/502 RIVELATORE DIG. TERMOVELOCIM. - 1043/502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con collegamento radio - sì
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Adatto per collegamento bus - no
Interfaccia esterna - sì
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori digitali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156036264
Codice prodotto
UTD1043/502
Cod. produttore
1043/502
Produttore
UTD
Con collegamento radio:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
40 mm
Con alimentatore:
sì
Tensione di esercizio:
20 V


