AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/491 DIFFUSORE QUADRATO IN ACCIAIO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/491 DIFFUSORE QUADRATO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 100 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069521

Codice prodotto

UTD1043/491

Cod. produttore

1043/491

Produttore

UTD

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

100 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

Con alimentatore:

no

Larghezza:

164 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

60 mm

Diffusore ad alta intellegibilità progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. E’ dotato di altoparlante a gamma estesa da 4,5”, potenza musicale/RMS 12/6W, contenitore in acciaio, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.