AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/490 DIFFUSORE RETTANGOLARE - 1043/490

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/490 DIFFUSORE RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 100 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069514

Codice prodotto

UTD1043/490

Cod. produttore

1043/490

Produttore

UTD

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

100 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

Con alimentatore:

no

Larghezza:

267 mm

Altezza:

166 mm

Profondità:

80 mm

Diffusore ad alta intellegibilità da 6W progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. É dotato di altoparlante a gamma estesa da 5,5”, armadio in ABS, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.