URMET SPA - UTD1043/489 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZ. - 1043/489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Altri
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069507
Codice prodotto
UTD1043/489
Cod. produttore
1043/489
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Larghezza:
332 mm
Altezza:
183 mm
Profondità:
176 mm
Proiettore di suono bidirezionale con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualitànella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.


