URMET SPA - UTD1043/488 PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ - 1043/488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069491
Codice prodotto
UTD1043/488
Cod. produttore
1043/488
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Altezza:
185 mm
Profondità:
200 mm


