AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/486 DIFFUSORE ACUSTICO 175 MM - 1043/486

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/486 DIFFUSORE ACUSTICO 175 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tensione di esercizio - 100 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069477

Codice prodotto

UTD1043/486

Cod. produttore

1043/486

Produttore

UTD

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tensione di esercizio:

100 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

Con alimentatore:

no

Altezza:

71 mm

Diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in plastica, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quelladi fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l’integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.