URMET SPA - UTD1043/484 PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ. - 1043/484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069453
Codice prodotto
UTD1043/484
Cod. produttore
1043/484
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Larghezza:
176 mm
Altezza:
183 mm
Profondità:
261 mm


