AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/473 CIRCUITO DI FINE LINEA - 1043/473

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/473 CIRCUITO DI FINE LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete -

  • Con alimentatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069286

Codice prodotto

UTD1043/473

Cod. produttore

1043/473

Produttore

UTD

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Altri

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

Con alimentatore:

no

Larghezza:

80 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

70 mm

Il dispositivo di fine linea è uno strumento che permette di monitorare con precisione l’integrità di una linea di altoparlanti, adatto al sistema di lettura di impedenza dei prodotti EVAC. Si collega un dispositivo alla fine di ogni linea di diffusori.