AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/471 SCHEDA CONNESSIONE CENTR.EVAC. - 1043/471

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/471 SCHEDA CONNESSIONE CENTR.EVAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069408

Codice prodotto

UTD1043/471

Cod. produttore

1043/471

Produttore

UTD

Con custodia:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione di esercizio:

24 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

no

Con alimentatore:

no

Larghezza:

360 mm

Altezza:

129 mm

La scheda permette di collegare fino ad 8 unità centrali 1043/54x in configurazione Master/Slave. E' dotata di bus di comunicazione completamente ridondante per audio e comandi. Offrefunzioni globali di emergenza, mantenendo paging e musica di sottofondolocali.