AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/462 TASTIERA ADDIZIONALE DA TAVOLO - 1043/462

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/462 TASTIERA ADDIZIONALE DA TAVOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069378

Codice prodotto

UTD1043/462

Cod. produttore

1043/462

Produttore

UTD

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione di esercizio:

24 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

Con alimentatore:

no

Larghezza:

78 mm

Altezza:

39 mm

Profondità:

203 mm

Pulsantiera addizionale avente 6 tasti ciascuno dei quali agisce su una delle sei zone dell’unità centrale 1043/45x con attivazione di paging, messaggi di allerta ed emergenza