URMET SPA - UTD1043/454 CENTRALE EVAC A 4 ZONE - 1043/454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 230 V
Stand-alone / Indipendente - sì
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069309
Codice prodotto
UTD1043/454
Cod. produttore
1043/454
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
230 V
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
sì
Larghezza:
430 mm
Altezza:
533 mm
Profondità:
190 mm


