URMET SPA - UTD1043/403 RIVELATORE DI CALORE - 1043/403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Alimentazione primaria - Alimentazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori convenzionali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156042210
Codice prodotto
UTD1043/403
Cod. produttore
1043/403
Produttore
UTD
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
no
Con batteria di backup:
no
Max. Numero collegabile in rete:
32
Temperatura di reazione del sensore:
58 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
90 mm
Adatto per installazione a canale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Grado di protezione (IP):
IP22
Ingresso cavi:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Altezza / Profondità:
40 mm


