URMET SPA - UTD1043/249 DISPOSITIVO SEGNALAZ.OTTICA - 1043/249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021156068722
Codice prodotto
UTD1043/249
Cod. produttore
1043/249
Produttore
UTD
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Il dispostivo è un lampeggiatore progettato per indicare uno stato di allarme all’interno degli impianti di rivelazione incendio. É caratterizzato da un design moderno e funzionale ed è adatto a diverse applicazioni. Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 m x 2,5 m ad un’altezza di installazione di 2,4 m. L’installazione e la rimozione sono semplificate grazie all’attacco a baionetta.


