AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/209 RIVELATORE LINEARE RIFLESSIONE - 1043/209

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/209 RIVELATORE LINEARE RIFLESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156026395

Codice prodotto

UTD1043/209

Cod. produttore

1043/209

Produttore

UTD

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

32

Colore:

Altri

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

248 mm

Adatto per installazione a canale:

no

Lunghezza:

120 mm

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Ingresso cavi:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Altezza / Profondità:

122 mm

Sono ideali per applicazioni nel settore terziario e per la protezione di beni culturali quali monumenti, edifici storici, musei. Sono compatibili sia con i sistemi convenzionali che digitali e sono certificati EnN54 parte 2.La linea linclude: rivelatori lineari Tx+Rx (1043/210) e rivelatori lineari a riflessione (1043/209).Il principio di funzionamento si basa sull’interazione fra il fumo presente in un ambiente generato da un inizio di incendio e un raggio infrarosso emesso da una unità di trasmissione (Tx) e ricevuto e processato opportunamente da una unità ricevente (Rx o riflessore). Il rilevatore è equipaggiato con tre indicatori a LED e due display a 7 segmenti per la notifica di informazioni di varia natura all'installatore/operatore.