URMET SPA - UTD1043/143 PULSANTE MAN.A ROTTURA VETRO - 1043/143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - sì
Colore - Rosso
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori convenzionali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156019205
Codice prodotto
UTD1043/143
Cod. produttore
1043/143
Produttore
UTD
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
sì
Colore:
Rosso
Altezza:
100 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
40 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
sì


