AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10414AC PRESA TV-SAT PAS 14DB 1M AC - 10414AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10414AC PRESA TV-SAT PAS 14DB 1M AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 14.5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.2 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335025594

Codice prodotto

UTD10414AC

Cod. produttore

10414AC

Produttore

UTD

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

14.5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1.2 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

2.2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Altri

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

14.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Nea, presa TV passante maschio, attenuazione 14 dB, 1 modulo, acciaio scuro