URMET SPA - UTD10365/2AL COPRITST DIFF TRAS CHIAV 2M AL - 10365/2AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Alluminio
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335024894
Codice prodotto
UTD10365/2AL
Cod. produttore
10365/2AL
Produttore
UTD
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Alluminio
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40


