AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10364AL COPRITST DIFF TRASP LUCE 1M AL - 10364AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10364AL COPRITST DIFF TRASP LUCE 1M AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Luce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Alluminio

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335024832

Codice prodotto

UTD10364AL

Cod. produttore

10364AL

Produttore

UTD

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Luce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Alluminio

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Nea, copritasto illuminabile simbolo "luce", 1 modulo, alluminio