URMET SPA - UTD10362 COPRITASTO DIFF. TRASP. 1M A - 10362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Antracite
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033335007477
Codice prodotto
UTD10362
Cod. produttore
10362
Produttore
UTD
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Antracite
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no


