AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10361/2.B COPRITST. OI A INTERR.2P 2M B - 10361/2.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10361/2.B COPRITST. OI A INTERR.2P 2M B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simboli 0 e 1

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001109

Codice prodotto

UTD10361/2.B

Cod. produttore

10361/2.B

Produttore

UTD

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Nea, copritasto simbolo "0 I", 2 moduli, bianco