AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10360/2 COPRITASTO 2MODULI ANTRACITE - 10360/2

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10360/2 COPRITASTO 2MODULI ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001093

Codice prodotto

UTD10360/2

Cod. produttore

10360/2

Produttore

UTD

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Nea, copritasto, 2 moduli, antracite