AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1035/67 POSTO EST.BIDIREZ.SIST.1+1 SMD - 1035/67

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1035/67 POSTO EST.BIDIREZ.SIST.1+1 SMD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Colore - Nero

  • Con targhetta - no

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156003112

Codice prodotto

UTD1035/67

Cod. produttore

1035/67

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Colore:

Nero

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

E' utilizzato in abbinamento con i circuiti segreti di conversazione nei moduli Kombi 825/15-825/16-825/17, nella pulsantiera mod. 725 e nei frontali ottonati Exigo.