AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD10330BG ALIM. 5V 2,1A 1X USB BIA GHIAC - 10330BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10330BG ALIM. 5V 2,1A 1X USB BIA GHIAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2100 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 100...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335039362

Codice prodotto

UTD10330BG

Cod. produttore

10330BG

Produttore

UTD

Corrente max. di uscita:

2100 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

100...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

0

Nea, unità di alimentazione con una uscita USB 5V 2.1A, 100-230V, 1 modulo, bianco ghiaccio