AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/716 CONTATTO MAGN.ULTRAPIATTO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/716 CONTATTO MAGN.ULTRAPIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156030972

Codice prodotto

UTD1033/716

Cod. produttore

1033/716

Produttore

UTD

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Colore:

Bianco

Contatto magnetico per infissi per usi speciali dove è necessario il minimo spessore.- Materiale termoplastico bianco - Montaggio a vista - 2 fili d’allarme - 2 fili d’antimanomissione - Dimensioni: 60 (L) x 15 (H) x 5 (P) mm